| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179466 Herst.-Nr.: 2144151001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Externe WLAN-/Bluetooth-Antenne mit Scharnier, Typ=2144151001, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=9.4 mm, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=108 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=PBT Polycarbonat (PC), Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=RG-178, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi Bluetooth ZigBee, Serie=214415, Verstärkung=5.3 dBi Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 9 mm | Tiefe: | 108 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 9 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8529106590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Externe WLAN-/Bluetooth-Antenne mit Scharnier |
| | |
| |