Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST-10KP035 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Stecker Größe 1mm Crimp, 0,25→ 1 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886815
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618458
EAN/GTIN:
     4055626053509
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 1mm
Drahtgröße = 0,25→ 1 mm2
Anschlussart = Crimp
Serie = ST-10KP035
Kontakttyp = Gedreht
Länge = 19.4mm

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,25 mmm.. 1 mm2
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
1mm
Drahtgröße:
0,25→ 1 mm2
Anschlussart:
Crimp
Serie:
ST-10KP035
Kontakttyp:
Gedreht
Länge:
19.4mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1886815, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Phoenix Contact, 1618458, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,59*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4929*
€ 0,6629*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5593*
€ 0,7393*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5639*
€ 0,7439*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,4984*
€ 0,8184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1050205
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1628484
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628487
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1628852
ab € 14,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1628857
ab € 15,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1628862
ab € 15,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1628875
ab € 12,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1628879
ab € 15,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1629192
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1628871
ab € 15,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1628867
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.