| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30178933 Herst.-Nr.: T4422 03 EAN/GTIN: 5013969246186 |
| |
|
| | |
| VDE-Sechskantschlüssel mit Quergriff, Typ=T4422 03, Gesamtlänge=125 mm, Länge Schneidklinge=100 mm, Grösse=3 mm, VDE-zertifiziert=Ja, Grösse des Griffs=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 135 mm | Bruttogewicht: | 41 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8204200000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus-schraubendreher 3mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, imbusschlüssel 3mm, VDE-Sechskantschlüssel mit Quergriff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,07* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 7,54* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,58* | € 10,77* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,26* | € 10,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,92* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|