Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, Positionieren, Fein/Gebogen/Gezahnt, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178824
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2359
EAN/GTIN:
     5013969282801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Pinzette, Typ=T2359, Gesamtlänge=150 mm, Art der Pinzettenspitze=Fein Gebogen Gezahnt, Haftend=Positionieren, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Tiefe:
203 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 26,31*
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 26,32*
€ 8,95*
ab € 22,59*
€ 30,47*
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 30,99*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 27,24*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.