Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanenhals-Brechstange, 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178765
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     AV04032
EAN/GTIN:
     5013969991000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Schwanenhals-Brechstange, Typ=AV04032, Gesamtlänge=750 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
39 mm
Tiefe:
780 mm
Bruttogewicht:
1700 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 750mm, nagel- hebeleisen, Schwanenhals-Brechstange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 16,25*
€ 8,95*
ab € 11,17*
€ 16,26*
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 16,78*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 20,20*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.