Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinations-Schlüsseltresor, schwarz, 75 x 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178532
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K60175D
EAN/GTIN:
     5013969246124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Kombinations-Schlüsseltresor, Typ=K60175D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
310 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 21,60*
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 21,61*
€ 8,95*
ab € 15,15*
€ 21,82*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 27,62*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.