Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinations-Schlüsseltresor, schwarz, 90 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178531
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K60090D
EAN/GTIN:
     5013969246117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Kombinations-Schlüsseltresor, Typ=K60090D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
182 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
532 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,38*
€ 26,09*
€ 6,90*
ab € 19,02*
€ 26,10*
€ 8,95*
ab € 18,50*
€ 26,30*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 32,71*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.