Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssuchgerät LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung AC: 12 ... 300 V / DC: 12 ... 300 V CAT III 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178003
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     MW9520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Leitungssuchgerät, Typ=MW9520, Höhe=-888, Kabelmesstiefe=2 m, Länge=-888, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=6x AAA, Stromversorgung=Batterie, Messbereich Spannung=AC: 12 ... 300 V DC: 12 ... 300 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
100 mm
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
2750 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 326,50*
€ 382,22*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 353,71*
€ 415,21*
Frei Haus
ab € 343,81*
€ 415,33*
€ 5,90*
ab € 365,49*
€ 428,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,14*
€ 449,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.