Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEFRAM MW9520 ORTUNGSGERÄT KABEL & DEFEKT METALLLEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527972
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     MW9520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: -
  • Art des Detektors: Kabel
  • Gewicht: -
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Messtiefe: 2 m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabel ortungsgerät, Eigenschaften, Kabelortungsgeräte, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, SEFRAM, MW9520, 3527972, 352-7972
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 327,63*
    € 382,09*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 353,61*
    € 413,15*
    Frei Haus
    ab € 343,68*
    € 413,25*
    € 5,90*
    ab € 366,79*
    € 425,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 382,09*
    € 454,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 372,23*
    € 442,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 348,96*
    € 415,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 340,37*
    € 405,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 327,63*
    € 389,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.