Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Rap 204 x 3.6mm, Polyamid 6.6, 180N, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30177085
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY 5242 MX
EAN/GTIN:
     5414363065456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder TY-Rap, Typ=TY 5242 MX, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Dicke=1.04 mm, Länge=204 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
311 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabelbinder TY-Rap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.