Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Cable Padlock, Keyed Different, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176708
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     146126
EAN/GTIN:
     754473549961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Compact Cable Padlock, Keyed Different, Typ=146126, Breite=32 mm, Bügelabstand=17 mm, Bügelbreite=26 mm, Bügeldurchmesser=4.7 mm, Bügelhöhe=203 mm, Höhe=35 mm, Tiefe=16 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Polyamid, Leitfähig=Nein, Vorhängeschlossfarbe=Blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
72,2 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, wartungssicherung brady, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, Compact Cable Padlock, Keyed Different
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 33,62*
€ 8,95*
ab € 28,86*
€ 40,09*
€ 3,50*
ab € 44,19*
€ 58,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.