Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 269A, 1 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176408
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1780880000
EAN/GTIN:
     4032248219360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, Typ=1780880000, Alternative (Alias)=WF 12, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, max.=120 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA UL Recognized EAC KEMA-KEUR, Schaftgrösse=M12, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme braun
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,8029*
€ 10,3429*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,8955*
€ 10,4555*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,1655*
€ 10,7655*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 11,02*
Lager 115
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,06*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
1780890000
ab € 1,4355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.