Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme WF 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenklemme WF 12
Bolzenklemme WF 12
Artikel-Nr.:
     3517B-95968111
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1780880000
EAN/GTIN:
     4032248219360
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Bolzenklemme WF 12

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..120 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,8129*
€ 10,4229*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9055*
€ 10,5155*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,1755*
€ 10,8255*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 11,09*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,5193*
€ 11,2293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,5155*
€ 12,51345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9055*
€ 10,59755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 210,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1780890000
ab € 1,4255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.