Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder, 10mm, Orange, 17.8 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176365
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2497250000
EAN/GTIN:
     4050118509144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig
klemmen querverbinder
Querverbinder, 10mm, Typ=2497250000, Alternative (Alias)=ZQV 10N/2, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=4 mm, Länge=17.8 mm, Pole=2, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder weidmüller, Querverbinder, 10mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,6384*
€ 0,9484*
2 Tage
75
25
€ 6,40*
ab € 0,63842*
€ 0,94842*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,6817*
€ 1,0117*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,691*
€ 1,021*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619890000
ab € 42,7455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.