Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 10.00, ZQV10N/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5828431
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2497250000
EAN/GTIN:
     4050118509144
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
klemmen querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: orange, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 10 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, Bemessungsstrom In: 57 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZQV10N/2
Ident Code:
2497250000
Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,6384*
€ 0,9384*
3 Tage
100
25
€ 6,40*
ab € 0,63842*
€ 0,93842*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,6817*
€ 1,0017*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,691*
€ 1,021*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7007*
€ 1,0307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619890000
ab € 42,693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.