Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluation-Kit für Qorivva MPC5566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176188
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5566EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluation-Kit für Qorivva MPC5566, Typ=MPC5566EVB, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=3 MB, Versorgungsspannung max.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=CAN LIN Ethernet RS-232 Audio, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
120 mm
Tiefe:
475 mm
Bruttogewicht:
1490 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Evaluation-Kit für Qorivva MPC5566
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.659,63*
€ 1.759,13*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.826,12*
€ 1.930,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,84*
€ 2.297,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,14*
€ 2.280,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,57*
€ 2.221,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,15*
€ 2.187,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,12*
€ 2.173,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MPC5554MVR132
ab € 57,77*
Zubehör
Multicomp
SPC19941
ab € 6,29*
Zubehör
NXP
CWA-STANDARD-NL
ab € 1.172,71*
Zubehör
NXP
MPC5553EVBE
ab € 745,65*
Zubehör
NXP
MPC5554EVBE
ab € 1.437,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.