Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPC5566EVB KIT,EVAL BORD, MPC5566MZP132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692121
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5566EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Qorivva
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: USB POWER ARCHITECTURE NEXUS MULTILINK, CodeWarrior, Initialisierungssoftware
  • Prozessorserie: Power Architecture
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MPC5xxx
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, MPC5566EVB, 1692121, 169-2121
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.663,30*
    € 1.769,92*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 1.820,06*
    € 1.942,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.769,92*
    € 2.106,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.755,61*
    € 2.089,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.706,01*
    € 2.030,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.676,61*
    € 1.995,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.663,30*
    € 1.979,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MPC5554MVR132
    ab € 57,93*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19941
    ab € 6,26*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.170,35*
    Zubehör
    NXP
    MPC5553EVBE
    ab € 743,68*
    Zubehör
    NXP
    MPC5554EVBE
    ab € 1.438,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.