Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schraubendreher, Torx, T3, ESD, Rotating Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173976
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43696
EAN/GTIN:
     4010995436964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Torx-Schraubendreher, Typ=43696, Länge Schneidklinge=40 mm, Schraubendrehertyp=Torx, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Grösse Torx-Kopf=T3, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
12,4 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, wiha schraubendreher torx, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 3, Torx-Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 9,69*
1
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 10,84*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 7,76*
€ 10,87*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 10,97*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.