Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schraubendreher, Torx, T2, ESD, Rotating Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173975
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43695
EAN/GTIN:
     4010995436957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Torx-Schraubendreher, Typ=43695, Länge Schneidklinge=40 mm, Schraubendrehertyp=Torx, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Grösse Torx-Kopf=T2, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 11,74*
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 12,56*
1
€ 9,80*
ab € 8,74*
€ 12,59*
1
€ 8,95*
ab € 10,49*
€ 15,39*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.