Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30173957 Herst.-Nr.: 43335 EAN/GTIN: 4010995433352 |
| | |
|
| | |
| Seitenschneider, VDE, Typ=43335, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-999, Gesamtlänge=160 mm, Gewicht=235 g, Schneidleistung=2 mm, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VN | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 165 mm | Bruttogewicht: | 229 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8203200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 20,16* | € 25,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,82* | € 25,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,08* | € 25,18* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,902* | € 26,042* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,05* | € 37,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|