Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173901
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     01 1188 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m8x1
gegenmutter
Gegenmutter M8, Typ=01 1188 001, Farbe Zubehör=Metallic, Geeignet für=-999, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Gegenmutter, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.