Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30173692 Herst.-Nr.: 1001-0079 EAN/GTIN: 4013674144624 |
| | |
|
| | |
| Akkuladegerät Powerline 4.2 Pro, Typ=1001-0079, Ausgangsstrom=1.8 A, Eingangsspannung, max.=12 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz USB, Batterietechnologie=NiMH, Eingangsanschlusstyp=DC-Stromversorgungsbuchse, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA, Serien=Powerline Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 58 mm | Tiefe: | 185 mm | Bruttogewicht: | 418 g | Breite: | 137 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504406090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, Akkuladegerät Powerline 4.2 Pro |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,42* | € 43,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,63* | € 48,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,84* | € 48,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,63* | € 50,43* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,39* | € 75,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|