Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.7nF, 50VDC, 0603, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173325
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1885C1H272JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM1885C1H272JA01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.7 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=GRM, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0293*
100
€ 5,90*
ab € 0,00673*
€ 0,04078*
2 Tage
850
10
€ 14,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0751*
Lager 115
3420
10
€ 5,95*
ab € 0,0813*
€ 0,2192*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,192* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C272J5GACTU
ab € 0,0102*
Ähnlich
TDK
C1608NP01H272J080AA
ab € 0,029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.