Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 25VDC, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173160
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R71E105KA64D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCM188R71E105KA64D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GCM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0683*
4000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0805*
1 Tag
1759
10
€ 14,99*
ab € 0,0439*
€ 0,1652*
1
€ 6,90*
ab € 0,0388*
€ 0,3024*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,165*
€ 0,3514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.