Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi HAT Montage-Erweiterungsplatine für Nebra IP67-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172305
Hersteller:
     Nebra
Herst.-Nr.:
     PIS-1573
EAN/GTIN:
     646648338343
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Raspberry Pi HAT Montage-Erweiterungsplatine für Nebra IP67-Gehäuse, Typ=PIS-1573, Breite=127 mm, Höhe=-999, Länge=183 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Mounting Expansion Board, 200mm Ribbon Cable, 200mm Ethernet Cable, Mounting Hardware, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Erweiterungsplatine, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Raspberry Pi HAT Montage-Erweiterungsplatine für Nebra IP67-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.