| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30172091 Herst.-Nr.: LD9Z-6ALW-Y EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Modul, Typ=LD9Z-6ALW-Y, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=188 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=30000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Acrylnitril-Styrol (AS), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=SignaLight Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 44 mm | Tiefe: | 92 mm | Bruttogewicht: | 495 g | Breite: | 62 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Modul, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, LED-Modul |
| | |
| |