Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter ATO / FKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171953
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6164.0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=178.6164.0002, Breite=6 mm, Höhe=17.5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung=80 V, Kompatibilität Sicherung=ATO FKS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,52*
1
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,72*
Lager 115
175
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.