Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V, 15A, 1 Wechsler, 1.96N, Hebel mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171284
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-152-1C25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=V-152-1C25, Betätigungskraft=1.96 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art des Betätigers=Hebel mit Scharnier, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Duroplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serien=V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
13 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
6,88 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,97*
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 7,77*
Lager 115
49
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 8,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.