| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6822746 Herst.-Nr.: V-152-1C25 EAN/GTIN: 5059039394654 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = SPDT IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 1,23 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.14N Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
Miniatur-Einfachschalter, Omron, 15 A (Größe V). Kontaktbelastbarkeit: 15 A Mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Löt-, Schnell- und Schraubanschluss Kontaktwerkstoff: Silberlegierung RoHS-kompatibel Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | SPDT | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,23 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 50000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.14N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, wechselschalter 15a, 6822746, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V1521C25, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,81* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 2,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,46* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,49* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|