Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais G2R 1 Schliesser 10A DC 24V 1.1kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171157
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1A DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=G2R-1A DC24, Breite=13 mm, Höhe=25.5 mm, Länge=29 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Serie=G2R
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, kartenrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,16*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,17*
Lager 115
96
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 7,00*
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 8,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.