Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 33V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMBJ33CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=SMBJ33CA-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=11.8 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2805*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6549*
€ 0,77933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5478*
€ 0,65188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4405*
€ 0,5242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.