Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 33V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMBJ33A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ33A-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=11.8 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2449*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3549*
€ 0,42233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3449*
€ 0,41043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.