Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 18V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMBJ18CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=SMBJ18CA-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=20 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=29.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=18 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=21.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,13 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2716*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5942*
€ 0,7071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.