Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 12V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMBJ12CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=SMBJ12CA-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=13.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=19.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=12 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=31 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2726*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.