Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 12V, 600W, DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SMBJ12A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ12A-TR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung min.=13.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=19.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=12 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=31 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2436*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4458*
€ 0,5305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4358*
€ 0,5186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.