Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode für Kfz-Anwendungen, Bidirektional 25.6V 600W DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T30CAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode für Kfz-Anwendungen, Typ=SM6T30CAY, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=31.5 V, Durchbruchspannung min.=28.5 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=41.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=245 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=25.6 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=14.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMT6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode für Kfz-Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3209*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4609*
€ 0,54847
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4209*
€ 0,50087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4109*
€ 0,48897
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3209*
€ 0,38187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.