Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 23V, 600W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P6KE27A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=P6KE27A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=28.4 V, Durchbruchspannung min.=25.7 V, Kapazität=1.15 nF, Klemmspannung=37.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=23 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=500 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=16 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4462*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8177*
€ 0,97306
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6362*
€ 0,75708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.