Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 5.8V, 400W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BZW04-5V8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=BZW04-5V8B, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung min.=6.5 V, Kapazität=3.5 nF, Klemmspannung=10.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=5.8 V, Sperrleckstrom max.=1 mA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=38 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=Transil™
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5679*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,1142*
€ 1,3259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,981*
€ 1,16739
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8279*
€ 0,9852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7679*
€ 0,9138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7179*
€ 0,8543
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5679*
€ 0,6758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.