Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 800V, 25A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BTB24-800BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=BTB24-800BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=50 mA, Isolationsspannung=2.5 kV, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=260 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=800 V, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Widerstand=16 mΩ, Bauform=TO-220AB, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.