Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 700V, 16A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BTB16-700BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=BTB16-700BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=50 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=168 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=700 V, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Widerstand=25 mΩ, Bauform=TO-220AB, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.