Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600V, 25A, RD91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BTA25-600BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=BTA25-600BW, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=50 mA, Isolationsspannung=2.5 kV, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=260 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=600 V, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Widerstand=16 mΩ, Bauform=RD91, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Beutel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.