Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor, NPN, 80V, SOT-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BD237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
Leistungstransistor, Typ=BD237, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=40, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=100 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=80 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=600 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=2 A, Leistungsverteilung (PV)=25 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=SOT-32, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,66 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8365*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,6146*
€ 1,92137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4419*
€ 1,71586
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,4119*
€ 1,68016
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,3819*
€ 1,64446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2065*
€ 1,43574
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,1765*
€ 1,40004
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0665*
€ 1,26914
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,8365*
€ 0,99544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.