Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 171V, 1.5kW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.5KE200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=1.5KE200CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=210 V, Durchbruchspannung min.=190 V, Kapazität=675 pF, Klemmspannung=274 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=171 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=5.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=1.5KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0357*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,1735*
€ 2,58647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8819*
€ 2,23946
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,8319*
€ 2,17996
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,7819*
€ 2,12046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4757*
€ 1,75608
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,3957*
€ 1,66088
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,3257*
€ 1,57758
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,0357*
€ 1,23248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.