Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Stösselventil 5/2 G 1/4" 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169865
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VMEF-S-M52-M-G14
EAN/GTIN:
     4052568293895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Mechanisches Stösselventil, Typ=VMEF-S-M52-M-G14, Alternative (Alias)=8031302, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-95 kPa, Breite=20 mm, Höhe=99 mm, Länge=44 mm, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=VMEF, Valve Configuration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
20 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,13*
€ 82,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,57*
€ 82,35*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 65,93*
€ 82,63*
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 95,01*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 96,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.