Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgewinkelter Hall-Effekt-Winkelsensor für Drehantriebe der Grösse DRVS 25 Verschraubung Stecker / M8 IP65 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169701
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
EAN/GTIN:
     4052568264918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Abgewinkelter Hall-Effekt-Winkelsensor für Drehantriebe der Grösse DRVS 25, Typ=SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8, Alternative (Alias)=2393548, Ausgangsstrom=50 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabellänge=300 mm, Linearität (±)=-999, Winkel – Elektrisch=270 °, Winkel – Mechanisch=-999, Anschlussart=Stecker M8, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65 IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Winkelgeber, Winkelsensor, reedkontakt festo, reedkontakt, Abgewinkelter Hall-Effekt-Winkelsensor für Drehantriebe der Grösse DRVS 25
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,42*
€ 92,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,00*
€ 92,72*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 76,79*
€ 96,30*
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 100,12*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 101,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.