Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verschraubung, Druckluft, Messing, 40.2mm, Ø6 mm, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169382
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSL-6
EAN/GTIN:
     4052568031640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Verschraubung, Typ=QSL-6, Alternative (Alias)=153071, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=40.2 mm, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, Steckanschluss, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
13 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
10
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,50*
1 Tag
119
10
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,57*
2 Tage
2784
10
€ 8,90*
ab € 1,79*
€ 2,40*
20
€ 5,46*
ab € 2,6815*
€ 3,4515*
Lager 115
89
1
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.