Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSL-6 L-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSL-6 L-Steckverbindung
Bild für QSL-6 L-Steckverbindung
Herstellerlogo für QSL-6 L-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70062394
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153071
EAN/GTIN:
     4052568031640
Datenblatt DE für QSL-6 L-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverbindung QSL-6 L-Form; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
10
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,51*
Lager 4065
119
10
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,58*
2 Tage
5925
10
€ 8,90*
ab € 1,80*
€ 2,41*
20
€ 5,46*
ab € 2,7015*
€ 3,4615*
20
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.