Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil 3/2 G1/2" 18bar Druckluft / Schutzgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169003
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-EM1-1/2-S
EAN/GTIN:
     4052568007218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Absperrventil, Typ=MS6-EM1-1/2-S, Alternative (Alias)=541268, Betriebsdruck max.=18 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Breite=62 mm, Höhe=150.7 mm, Länge=76 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Druckluft Schutzgas, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/2", Serien=MS6, Valve Configuration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
95 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
730 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,57*
€ 48,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,13*
€ 50,44*
2 Tage
99
€ 5,90*
ab € 41,91*
€ 53,47*
€ 8,95*
ab € 44,36*
€ 58,41*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 86,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.