Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Ventil 5/2 G1/8" 10bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168845
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     JH-5-1/8
EAN/GTIN:
     4052568008826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Pneumatisches Ventil, Typ=JH-5-1/8, Alternative (Alias)=8823, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Breite=26 mm, Höhe=132 mm, Länge=45 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Konfiguration=5/2, Medium=Luft, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=Tiger Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
132 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,24*
€ 89,70*
3 Tage
92
€ 5,90*
ab € 81,18*
€ 100,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 106,74*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 125,43*
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 138,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.