Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Einstellbar 60V 6A 150W USB CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167674
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P6227
EAN/GTIN:
     4250569404924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=P6227, Alternative (Alias)=PeakTech 6227, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung 1, Max.=60 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=6 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=115 VAC, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV, Anschlüsse=USB-A-Buchse, Anzeigedisplay=LCD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Nein, Schnittstellen=USB, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=EN 61010-1 RoHS, Serien=PeakTech® 6227
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
1785 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 128,91*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,47*
€ 128,93*
Lager 115
40
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 131,36*
€ 5,90*
ab € 102,21*
€ 132,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.